Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4FZJ6 kipufogó redőny illik ventilátor átmérője 18 hüvelyk Ss | AD7RCU

DAYTON 4FZJ6 Kipufogó redőny illik ventilátor átmérőjű 18 hüvelyk Ss

Raktáron
Tétel: AD7RCU Modell: 4FZJ6
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
€526.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft lengéscsillapító / fali redőny
Penge anyagRozsdamentes acél
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)18
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység2"
Szabad terület2.043 négyzetméter.
AnyagRozsdamentes acél váz és vezetőkarok
Max. Sebesség2500 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)5-3/4
Nyitás szükséges18-1/2 x 18-1/2"
Teljes tér (In.)21
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.096
Hajó magassága (cm)56.64
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7308909590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méretePenge anyagKeretmélységNyitás szükségestípusSzélességSzabad területTételÁr
DAYTON 2FTW1 Kipufogó redőny dupla paneles 42 hüvelykes alumínium | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"42-1/2 x 42-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-10.253 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€467.65
DAYTON 2FTW6 kipufogó redőny egypaneles 24 hüvelykes | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"24-1/2 x 24-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-3.320 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€197.73
DAYTON 2FTW7 Kipufogó redőny zsalu panel 36 In | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"36-1/2 x 36-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-7.436 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€320.43
DAYTON 2FTX1 Kipufogónyílás -zsalu panel 30 In | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"30-1/2 x 30-1/2"Gravitációs működtetésű, egyetlen panel-5.452 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€238.65
DAYTON 2FTX3 Kipufogó redőny dupla paneles 48 hüvelykes alumínium | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"48-1/2 x 48-1/2"Gravitációs működtetésű, dupla panel-12.924 négyzetméter.Hátrafelé csappantyú / redőny, elülső karima€538.45
DAYTON 2FTX7 Kipufogó redőny 36 hüvelykes alumínium | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"39-1 / 2 H x 39-1 / 2 WGravitációs működtetésű, egyetlen panel-8.995 négyzetméter.Mezőgazdasági fal kipufogó redőny€315.81
DAYTON 2FTX8 kipufogó redőny 48 hüvelykes alumínium | AB9WGM 2FTX89/32 x 1/2 "Malom befejező alumínium3"51-1 / 2 H x 51-1 / 2 WGravitációs működtetésű, dupla panel-14.841 négyzetméter.Mezőgazdasági fal kipufogó redőny€481.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4FZJ6 Kipufogó redőny illik ventilátor átmérőjű 18 hüvelyk Ss
€526.29 /Mértékegység