DAYTON 4FZG1 zsalu fali nyílás 48 x 36 hüvelyk alumínium | AD7RBU

DAYTON 4FZG1 zsalu fali nyílás 48 x 36 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AD7RBU Modell: 4FZG1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€801.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívó Louver
Karima szélessége1.25 "
Szabad terület4.481 négyzetméter.
Belső magasság35 "
Belső szélesség45 "
AnyagAlumínium
Max. Kipufogó (CFM)5855
Max. Szívás (CFM)4099
Max. Sebesség3000 fpm
Min. Fali nyílás (in.)36 x 48 W
Kések száma7
Külső magasság35.5 "
Külső szélesség47.5 "
típusRögzített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)127.76
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területBelső magasságBelső szélességAnyagKések számaKülső magasságKülső szélességÁr
DAYTON 4FZF3 zsalu fali nyílás 18 x 18 hüvelykes alumínium | AD7RBL 4FZF30.622 négyzetméter.5"15 "Alumínium217.5 "17.5 "€274.38
DAYTON 4FZF4 zsalu fali nyílás 24 x 24 hüvelykes alumínium | AD7RBM 4FZF41.384 négyzetméter.11 "21 "Alumínium323.5 "23.5 "€396.94
DAYTON 4FZF5 zsalu fali nyílás 24 x 36 hüvelykes alumínium | AD7RBN 4FZF52.091 négyzetméter.11 "21 "Alumínium335.5 "23.5 "€527.94
DAYTON 4FZF6 zsalu fali nyílás 30 x 30 hüvelykes alumínium | AD7RBP 4FZF62.234 négyzetméter.17 "27 "Alumínium429.5 "29.5 "€524.93
DAYTON 4FZF7 zsalu fali nyílás 36 x 24 hüvelykes alumínium | AD7RBQ 4FZF72.175 négyzetméter.23 "33 "Alumínium623.5 "35.5 "€494.88
DAYTON 4FZF8 zsalu fali nyílás 36 x 36 hüvelyk alumínium | AD7RBR 4FZF83.286 négyzetméter.23 "33 "Alumínium635.5 "35.5 "€651.68
DAYTON 4FZF9 zsalu fali nyílás 36 x 48 hüvelyk alumínium | AD7RBT 4FZF94.397 négyzetméter.47 "33 "Alumínium647.5 "35.5 "€861.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4FZG1 zsalu fali nyílás 48 x 36 hüvelykes alumínium
€801.56 /Mértékegység