Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4A693 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AD6RTW

DAYTON 4A693 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss

Raktáron
Tétel: AD6RTW Modell: 4A693
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
€233.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 32.0 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.56
Áramlási tartomány0.56-4.3 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 16 "
Teljes magasság2.875 "
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésLégáramlattest anyagaTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságSzelep konfigurációÁr
DAYTON 3A432 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AC8GKX 3A4322-WayAkár 29.4 scfmRozsdamentes acél0.700.70-3.1 gpm1 / 4 "2.875 "Általában zárt€141.93
DAYTON 4A704 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes sárgaréz | AD6RUG 4A7043-WayAkár 11.9 scfmSárgaréz0.22/0.170.22-1.4 gpm3 / 32 "4"Egyetemes€259.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4A693 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss
€233.06 /Mértékegység