Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3A432 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AC8GKX

DAYTON 3A432 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss

Raktáron
Cikkszám: AC8GKX Modell: 3A432
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
€141.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 29.4 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.70
Áramlási tartomány0.70-3.1 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.1 / 4 "
Teljes magasság2.875 "
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésLégáramlattest anyagaTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságSzelep konfigurációÁr
DAYTON 4A693 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AD6RTW 4A6932-WayAkár 32.0 scfmRozsdamentes acél0.560.56-4.3 gpm3 / 16 "2.875 "Általában zárt€233.06
DAYTON 4A704 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes sárgaréz | AD6RUG 4A7043-WayAkár 11.9 scfmSárgaréz0.22/0.170.22-1.4 gpm3 / 32 "4"Egyetemes€259.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3A432 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss
€141.93 /Mértékegység