Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4A690 mágnesszelep kevesebb tekercs, 1/8 csőméret, rozsdamentes acél | AD6RTT

DAYTON 4A690 mágnesszelep nélküli tekercs, 1/8" csőméret, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD6RTT Modell: 4A690
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
€217.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 28 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.48
Áramlási tartomány0.48-4.8 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.5 / 32 "
Teljes magasság2.75 "
Teljes hossz1.187 "
Csőméret1 / 8 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
DAYTON 3A431 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AC8GKW 3A431Akár 27.4 scfm2.875 "1.5 "1 / 4 "€111.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4A690 mágnesszelep nélküli tekercs, 1/8" csőméret, rozsdamentes acél
€217.22 /Mértékegység