DAYTON 48ZJ88 General Purpose Motor, 1-1/2 HP, 3-Phase, 1755 Nameplate RPM | CD2YTY

DAYTON 48ZJ88 általános célú motor, 1-1/2 LE, 3-fázisú, 1755 típustábla RPM

Raktáron
Tétel: CD2YTY Modell: 48ZJ88

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€603.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret56H
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.3/2.1
HP1.5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely10.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1755
Névleges hatékonyság86.5%
SzámCC060A
Teljes hossz12.625 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.6975

Termékváltozatok

TermékekModellHzKondenzátor szükségesHatékonysági csoportSzigetelési osztályInverter névlegesHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésÁr
DAYTON 2TJ12 Gp Motor szénacél Tefc 5 LE 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€1,402.79
DAYTON 5GD60 Gp Motor szénacél Tefc 3/4 LE 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 fok CKondenzátor-Start€619.94
DAYTON 5K596BE általános rendeltetésű motor, osztott fázisú Tefc 1/2 LE 1725 rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 fok COsztott fázisú€427.31
DAYTON 5K618BE általános rendeltetésű motor osztott fázisú Tefc 1/2 LE 1725 ford./perc 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 fok COsztott fázisú€550.24
DAYTON 5K968 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 5 LE 1725 rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€2,192.06
DAYTON 5PHA7 Gp Motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 fok CKondenzátor-Start€540.56
DAYTON 5UKH0 Gp Motor szénacél Tefc 10 LE 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 fok CKondenzátor-Start€3,484.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48ZJ88 általános célú motor, 1-1/2 LE, 3-fázisú, 1755 típustábla RPM
€603.33 /Mértékegység