Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 48C175 digitális hőmérséklet-reteszelő | AG6UAG

DAYTON 48C175 digitális hőmérsékleti retesz

Raktáron
Tétel: AG6UAG Modell: 48C175

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,534.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hőmérséklet reteszelés
ÉpítésFestett acél ház
Mélység4"
HasználatraAhol megkövetelik az 507.2.1.1 nemzetközi mechanikai kódex betartását két, 120 hüvelyknél rövidebb, egyetlen kipufogóventilátorhoz csatlakoztatott vagy 120 hüvelyknél hosszabb egyetlen elszívó páraelszívó esetében
Magasság8"
típusElektromos vezérlés a kipufogó és a tápegységek automatikus működéséhez, ha hő van jelen
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.474
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9032100030

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésMélységTételtípusSzélességÁr
DAYTON 48C176 digitális hőmérséklet-reteszelő | AD6QRM 48C176Festett acél ház4"Digitális hőmérséklet reteszelésElektromos vezérlés a kipufogó és a tápegységek automatikus működéséhez, ha hő van jelen4"€1,982.11
DAYTON 48C177 digitális hőmérséklet-reteszelő érzékelő | AG6UAH 48C177Rozsdamentes acél1.5 "Digitális hőmérséklet-reteszelő érzékelőKiegészítő a digitális hőmérséklet-reteszelés elektromos vezérléséhez1.5 "€709.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48C175 digitális hőmérsékleti retesz
€1,534.26 /Mértékegység