Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 48C177 digitális hőmérséklet-reteszelő érzékelő | AG6UAH

DAYTON 48C177 digitális hőmérséklet-reteszelő érzékelő

Raktáron
Tétel: AG6UAH Modell: 48C177

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€709.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális hőmérséklet-reteszelő érzékelő
ÉpítésRozsdamentes acél
Mélység1.5 "
HasználatraHa egyetlen hőmérséklet-reteszelő vezérlést használ több páraelszívón, használjon egy érzékelőt bármely, legfeljebb 120 hüvelyk hosszúságú konyhai elszívóhoz, és két érzékelőt a 120 hüvelyknél nagyobb páraelszívóhoz
Hossz6"
típusKiegészítő a digitális hőmérséklet-reteszelés elektromos vezérléséhez
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9025198080

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésMélységTételtípusSzélességÁr
DAYTON 48C176 digitális hőmérséklet-reteszelő | AD6QRM 48C176Festett acél ház4"Digitális hőmérséklet reteszelésElektromos vezérlés a kipufogó és a tápegységek automatikus működéséhez, ha hő van jelen4"€1,982.11
DAYTON 48C175 digitális hőmérséklet-reteszelő | AG6UAG 48C175Festett acél ház4"Digitális hőmérséklet reteszelésElektromos vezérlés a kipufogó és a tápegységek automatikus működéséhez, ha hő van jelen8"€1,534.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48C177 digitális hőmérséklet-reteszelő érzékelő
€709.51 /Mértékegység