Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 484X52 védőburkolatra szerelt kipufogóventilátor, 1/25 LE, 10 hüvelykes lapátátm., 115 VAC, 1550 RPM motor | CH3PUV 484X52

DAYTON 484X52 védőburkolatra szerelt kipufogóventilátor, 1/25 LE, 10 hüvelykes lapát átmérő, 115 V AC, 1550 RPM motor

Raktáron
Tétel: CH3PUV Modell: 484X52Kereszthivatkozás: 484X52
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
€174.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrségre szerelt elszívó ventilátor
Csapágy típusLabda
Dia Dia.10 "
Penge anyagAlumínium
CFM @ 0.000-In. SP615 CFM
CFM @ 0.125-In. SP490 CFM
Frekvencia60Hz
ŐranyagAcél
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Max. Mélység6"
MotorházTeljesen zárt légterelés
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1550 RPM
motor típusaPSC
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Működési erősítők0.55A
Dia kívül.11-3 / 8 "
Fázis1
Hővédelemkocsi
Feszültség115 VAC
Vezetékvédelem befejezéseFekete porszórt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 484X52 védőburkolatra szerelt kipufogóventilátor, 1/25 LE, 10 hüvelykes lapát átmérő, 115 V AC, 1550 RPM motor
€174.19 /Mértékegység