DAYTON 45J503 ventilátor 13-1/2 hüvelykes kerék rozsdamentes acél | AD6HPP

DAYTON 45J503 ventilátor 13-1/2 hüvelykes kerék rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD6HPP Modell: 45J503

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,099.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc3450
dBA @ 5 láb92
Mélység22 "
Ürítési magasság (hüvelyk)7.125
Ürítési szélesség (hüvelyk)5.75
Magasság32 "
Ház befejezéseTermészetes
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti átmérő8"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Motoros HP5 - 7 1/2
ForgásCW
típusKevesebb motor
Kerékátmérő13 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége13.5 "
Szélesség17.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCsapágy típusFúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPÁr
DAYTON 1C791 ventilátor 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Légfúvó 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Légfúvó 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Labda------€2,630.04
DAYTON 2C800 Fúvócsatorna 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Labda------€1,770.97
DAYTON 2C889 fúvó 9 be | AB9DAP 2C889--------€784.54
DAYTON 2C890 Légfúvó 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------€868.99
DAYTON 3AXE8 légfúvó kerék átmérője 7 3/4 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AC8KGT 3AXE8-Labda------€2,012.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45J503 ventilátor 13-1/2 hüvelykes kerék rozsdamentes acél
€5,099.59 /Mértékegység