DAYTON 45C673 kombinált zsalu zsalu 54 x 54 | AD6FMF

DAYTON 45C673 kombinált zsalu zsalu 54x54

Raktáron
Tétel: AD6FMF Modell: 45C673

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,756.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált zsalu zsalu
Karima szélessége1.25 "
Szabad terület8.504 négyzetméter.
Belső magasság48 "
Belső szélesség51 "
AnyagExtrudált alumínium
Max. Kipufogó (CFM)9350
Max. Szívás (CFM)5950
Max. Sebesség3500 fpm
Min. Fali nyílás (in.)54 x 54 W
Kések száma11
Külső magasság53.5 "
Külső szélesség53.5 "
típusÁllítható csappantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)140.97
Hajószélesség (cm)140.97
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45/90)

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területBelső magasságBelső szélességKések számaKülső magasságKülső szélességÁr
DAYTON 45C672 kombinált zsalu zsalu 12 x 12 | AD6FME 45C672.297 Négyzet-Ft.6"9"211.5 "11.5 "€443.56
DAYTON 45C674 kombinált zsalu zsalu 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 négyzetméter.54 "57 "1259.5 "59.5 "€3,229.27
DAYTON 45C679 kombinált zsalu zsalu 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 négyzetméter.30 "21 "735.5 "23.5 "€1,181.72
DAYTON 45C680 kombinált zsalu zsalu 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 négyzetméter.18 "33 "423.5 "35.5 "€898.59
DAYTON 45C681 kombinált zsalu zsalu 48 x 36 | AD6FMP 45C6815.214 négyzetméter.42 "33 "1047.5 "35.5 "€1,828.64
DAYTON 45C682 kombinált zsalu zsalu 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 négyzetméter.30 "45 "735.5 "47.5 "€1,631.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45C673 kombinált zsalu zsalu 54x54
€2,756.03 /Mértékegység