DAYTON 45C681 kombinált zsalu zsalu 48 x 36 | AD6FMP

DAYTON 45C681 kombinált zsalu zsalu 48x36

Raktáron
Tétel: AD6FMP Modell: 45C681

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,828.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált zsalu zsalu
Karima szélessége1.25 "
Szabad terület5.214 négyzetméter.
Belső magasság42 "
Belső szélesség33 "
AnyagExtrudált alumínium
Max. Kipufogó (CFM)5294
Max. Szívás (CFM)3369
Max. Sebesség3500 fpm
Min. Fali nyílás (in.)48 x 36 W
Kések száma10
Külső magasság47.5 "
Külső szélesség35.5 "
típusÁllítható csappantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)95.25
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45/90)

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területBelső magasságBelső szélességKések számaKülső magasságKülső szélességÁr
DAYTON 45C672 kombinált zsalu zsalu 12 x 12 | AD6FME 45C672.297 Négyzet-Ft.6"9"211.5 "11.5 "€443.56
DAYTON 45C673 kombinált zsalu zsalu 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504 négyzetméter.48 "51 "1153.5 "53.5 "€2,756.03
DAYTON 45C674 kombinált zsalu zsalu 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165 négyzetméter.54 "57 "1259.5 "59.5 "€3,229.27
DAYTON 45C679 kombinált zsalu zsalu 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33 négyzetméter.30 "21 "735.5 "23.5 "€1,181.72
DAYTON 45C680 kombinált zsalu zsalu 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12 négyzetméter.18 "33 "423.5 "35.5 "€898.59
DAYTON 45C682 kombinált zsalu zsalu 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825 négyzetméter.30 "45 "735.5 "47.5 "€1,631.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45C681 kombinált zsalu zsalu 48x36
€1,828.64 /Mértékegység