Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3YU64 szivattyú segédprogram 1/4 Hp | AD3FJM

DAYTON 3YU64 szivattyús segédprogram 1/4 LE

Raktáron
Tétel: AD3FJM Típus: 3YU64

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€450.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyszerekkel szemben ellenálló merülő szivattyú
erősítők2.5 AC
AlapanyagRozsdamentes acél
Vezetékhossz15 láb.
Átmérő7"
NPT-mentesítés1-1 / 4 "
AdóFolyamatos
FunkcióSzivattyúk állóvíz 1/8 "-ig
GPM víz @ 10 Ft. a feje13
GPM víz @ 15 Ft. a feje8.8
GPM víz @ 20 Ft. a feje4
GPM víz @ 5 Ft. a feje19
HandleLegjobb cipelés
Magasság9"
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/4
Járókerék anyagaPA
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej23 ft.
Tengely anyagaBuna N.
TengelytömítésBuna N.
Top anyagRozsdamentes acél
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3YU64 szivattyús segédprogram 1/4 LE
€450.00 /Mértékegység