DAYTON 3VE56 hordozható gázfűtő Ng 150000 Btuh | AG6QDT

DAYTON 3VE56 hordozható gázfűtő Ng 150000 Btuh

Raktáron
Tétel: AG6QDT Modell: 3VE56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,579.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorpedó hordozható gázmelegítő
Légáramlat435 cfm
AC erősítők0.7
BtuH kimenet150,000
Beépített termosztátIgen
Üzemanyag arány146 köb. ft. font / óra
Gáz típusaNG
Fűtési terület3500 sq ft.
Magasság15.5 "
Hz60
Hossz25 9 / 16 "
Min. Henger méreteEgyik sem
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Biztonsági funkciókÜzemanyag-elzáró készülék, túlmelegedés elleni védelem
Feszültség120
Szélesség9.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7322900015

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetGáz típusaMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 3VE57 hordozható gázfűtő Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM 3VE57400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€784.37
DAYTON 3VE59 hordozható gázfűtő Lp 300000 Btuh | AD2WHN 3VE591,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€2,036.97
DAYTON 3VE54 hordozható gázfűtő Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ 3VE54300 cfm0.6530,000 a 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€467.19
DAYTON 3VE55 hordozható gázfűtő Lp 40000 Btuh | AG6QDR 3VE55300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€350.66
DAYTON 3VE58 hordozható gázfűtő Lp 120000/150000btuh | AG6QDU 3VE58435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€882.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3VE56 hordozható gázfűtő Ng 150000 Btuh
€1,579.63 /Mértékegység