DAYTON 3UF63 fűtőfal, beépített termosztát | AG6QDB

DAYTON 3UF63 fűtőfal beépített termosztát

Raktáron
Tétel: AG6QDB Modell: 3UF63

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€753.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik132 fok F
AC erősítők15.0/17.2
BtuH12,287/16,382
színekÉszaki fehér
befejezPorfesték
Rács mélysége1-1 / 2 "
Rácsmagasság19-1 / 4 "
Rács anyagaNehéz nyomtávú acél
Rács szélessége15-3 / 4 "
FűtőtípusKereskedelmi / ipari
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága18.25 "
Ház szélessége14 5 / 16 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség240/277
A fal nyitási mélysége3-7-8 "
Falnyitás magassága18-1 / 4 "
A fal nyitási szélessége14-5 / 8 "
Watts3600/4800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHWattsÁr
DAYTON 3UF61 fűtőfal beépített termosztát 240/277 | AG6QCZ 3UF6112.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000€757.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3UF63 fűtőfal beépített termosztát
€753.25 /Mértékegység