DAYTON 3UF61 fűtőfal beépített termosztát 240/277 | AG6QCZ

DAYTON 3UF61 Fűtés Fali Beépített termosztát 240/277

Raktáron
Tétel: AG6QCZ Modell: 3UF61

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€757.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik112 fok F
AC erősítők12.5 / 6.3, 14.5 / 7.2
BtuH10236 / 5118, 13650 / 6824
színekÉszaki fehér
befejezPorfesték
Rács mélysége1-1 / 2 "
Rácsmagasság19-1 / 4 "
Rács anyagaNehéz nyomtávú acél
Rács szélessége15-3 / 4 "
FűtőtípusKereskedelmi / ipari
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága18.25 "
Ház szélessége14 5 / 16 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség240/277
A fal nyitási mélysége3-7-8 "
Falnyitás magassága18-1 / 4 "
A fal nyitási szélessége14-5 / 8 "
Watts3000 / 1500, 4000 / 2000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7875
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHWattsÁr
DAYTON 3UF63 fűtőfal, beépített termosztát | AG6QDB 3UF6315.0/17.212,287/16,3823600/4800€753.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3UF61 Fűtés Fali Beépített termosztát 240/277
€757.97 /Mértékegység