DAYTON 3P653 Pump Trash 13 LE | AD2FYZ

DAYTON 3P653 Pump Trash 13 LE

Raktáron
Tétel: AD2FYZ Modell: 3P653

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,075.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor hajtott centrifugális szivattyú
Ház adapteralumínium
Ellenőrizd a szelepet
Motor márkaÉlcsapat
Motor RPM3600
Motor méret479cc
Motor / motor típusaGáz
GPM víz @ 10 Ft. a feje530
GPM víz @ 100 Ft. a feje170
GPM víz @ 20 Ft. a feje600
GPM víz @ 30 Ft. a feje520
GPM víz @ 40 Ft. a feje520
GPM víz @ 50 Ft. a feje465
GPM víz @ 60 Ft. a feje325
GPM víz @ 70 Ft. a feje350
GPM víz @ 80 Ft. a feje313
GPM víz @ 90 Ft. a feje120
Magasság31.5 "
HP13
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaKukába
Beömlőnyílás4 "NPT
Hossz44.5 "
AnyagAlumínium
Max. Fej102 Ft.
Max. Nyomás52 PSI
Max. Szívólift (Ft.)20
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Viton
NPT kikötő4 In.
Kivezetés4 "NPT
Roll Bar keretEgyik sem
Tömítés anyagaBuna N, SiC
Érzékelő típusEgyik sem
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)2
Tank kapacitás9.0 Qt.
Temp. Hatótávolság40-180 F
típusKuka szivattyú
Volute / Wear PlateÖntöttvas
Szélesség37.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 132.3
Hajó magassága (cm)97.16
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)107.95
HS-kód8413702040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMotor márkaGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMax. NyomásÁr
DAYTON 3P654 Pump Trash 13 LE | AD2FZA 3P654Honda GX390 OHV50544036526024051 PSI€5,782.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3P653 Pump Trash 13 LE
€9,075.63 /Mértékegység