A B Szín: Sárga / Fekete , GPM víz @ 10 Ft. a fejétől: 530 , GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 520 , GPM víz @ 60 Ft. a fejétől: 325 , Magasság: 31.5 " , HP: 13 , Járókerék anyaga: Öntöttvas , Járókerék típusa: Kukába , Bemenet: 4 "NPT , Hossz: 44.5 " , Terhelhetőség: 2000 font , Anyaga: Alumínium , Max. Fej: 102 Ft. , Mechanikus tömítés: Szilícium-karbid / Viton , Kimenet: 4 "NPT , Tömítés anyaga: Buna N, SiC , Érzékelő típusa: Egyik sem , Kiömlési kapacitás: 15 gal. , Temp. Hatótávolság: 40-180 F , Típus: Kuka szivattyú , Szélesség: 37.5 "
Motorhajtású haszonszivattyúk
A Dayton szemetesszivattyúkat hatalmas mennyiségű, közepes és nagy szilárd anyagokat tartalmazó víz szállítására tervezték. Ezek a motoros szivattyúk benzinnel működnek, így nincs szükségük elektromos aljzatra. Bemeneti tömlővel vannak ellátva a víz elvezetéséhez, valamint csővázzal rendelkeznek a motor és a szivattyú rögzítéséhez. Válasszon a szemetes szivattyúk kínálatából, amelyek 51 és 52 PSI maximális nyomású változatban állnak rendelkezésre.