Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3HHR1 nyeregtetős alumínium redőny 19 hosszú 19 széles | AC9LWF

DAYTON 3HHR1 Nyomós redőny alumínium 19 hosszú 19 széles

Raktáron
Tétel: AC9LWF Modell: 3HHR1
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
€115.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft lengéscsillapító / oromzár
Penge anyagMalom befejező alumínium
Illik a ventilátor átmérőhöz. (Ban ben.)16
Karima szélessége1.5 "
Keretmélység1-7 / 16 "
Szabad terület1.402 négyzetméter.
Hossz19 "
AnyagExtrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd
Max. Sebesség1500 fpm
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Szerelési helyzetFüggőleges
Panelek száma1
Nyitott mélység (in.)5-1/4
Nyitás szükséges17 x 17 W
Teljes tér (In.)19 "x 19"
típusGravitációs működtetésű, egyetlen panel
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7610900080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HHR1 Nyomós redőny alumínium 19 hosszú 19 széles
€115.76 /Mértékegység