DAYTON 3GD52 sebességcsökkentő C-face 56c 15 1 | AC9FKB

DAYTON 3GD52 sebességcsökkentő C-face 56c 15 1

Raktáron
Tétel: AC9FKB Modell: 3GD52

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,631.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
CsapágyakLabda
Fura Dia.5 / 8 "
AdóStandard
befejezPorított epoxi festék
Keret56C
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP2
Max. Kimeneti nyomaték925 in.-lb.
Max. forgatónyomaték925 in.-lb.
FelszerelésBármilyen pozíció, kivéve a bemeneti motor tengelyét felfelé
Névleges kimeneti fordulatszám117
Névleges arány15:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.1.25 "
Kimeneti nyomaték @ 1.5 LE451 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Kimeneti nyomaték @ 2 LE691 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 3 LE925 in.-lb.
Túlterhelés1300 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetJobb egyszeres kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaC-Face
Worm Center távolság2.62 "
Féreg hajtómű anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8483405050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti tengely Dia.CsapágyakFura Dia.Kimeneti tengely magasságaKimeneti nyomaték @ 1 LEKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEÁr
DAYTON 2Z151 sebességcsökkentő, C-Face, 56C váz, 986 lb túlnyúló teher, öntöttvas | AC4DTX 2Z1511"Kúpos görgő5 / 8 "---313 in.-lb.225 in.-lb.€904.74
DAYTON 2Z152 Sebességcsökkentő C-face 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"Kúpos görgő5 / 8 "-492 in.-lb.-193 in.-lb.140 in.-lb.€870.51
DAYTON 2Z153 Sebességcsökkentő C-face 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"Kúpos görgő5 / 8 "-422 in.-lb.-163 in.-lb.115 in.-lb.€880.87
DAYTON 2Z154 sebességcsökkentő C-face 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"Kúpos görgő5 / 8 "-292 in.-lb.-115 in.-lb.80 in.-lb.€1,642.31
DAYTON 2Z936 Sebességcsökkentő C-face 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "Labda5 / 8 "-226 in.-lb.-92 in.-lb.65 in.-lb.€870.51
DAYTON 3GD39 sebességcsökkentő C-face 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "Labda5 / 8 "---415 in.-lb.314 in.-lb.€1,060.92
DAYTON 3GD40 sebességcsökkentő C-face 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "Labda5 / 8 "---379 in.-lb.279 in.-lb.€993.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3GD52 sebességcsökkentő C-face 56c 15 1
€1,631.67 /Mértékegység