DAYTON 3BE81 Standard platós teherautó 4000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AC8LEX

DAYTON 3BE81 Standard platós teherautó 4000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC8LEX Típus: 3BE81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€803.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekPiros
Fedélzeti magasság11.25 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség4000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság42.25 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzeti típusGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaFedélzet szélességeHosszabbítottbefejezKeret anyagNyomtávÁr
DAYTON 13X463 Standard Platform Truck 2000 Lb. 36 hüvelyk | AA6GTX 13X463Alumínium6"Öntapadó gumi24 "--Alumínium11€1,109.65
DAYTON 13X464 standard teherautó 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA6GTY 13X464Alumínium6"Öntapadó gumi24 "--Alumínium11€1,066.81
DAYTON 13X465 standard emelőkosár 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság AA6GTZ 13X465Alumínium6"Öntapadó gumi30 "--Alumínium11€1,149.15
DAYTON 13X466 Standard Platform Truck 2000 Lb. 60 hüvelyk | AA6GUA 13X466Alumínium6"Öntapadó gumi30 "--Alumínium11€1,364.41
DAYTON 13X467 standard teherautó 2000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság AA6GUB 13X467Alumínium6"Öntapadó gumi36 "--Alumínium11€1,490.72
DAYTON 13X468 standard teherautó 3000 lb 60 hüvelyk hosszúság AA6GUC 13X468Alumínium8"fenolos30 "--Alumínium11€1,092.12
DAYTON 13X469 standard teherautó 3000 lb 60 hüvelyk hosszúság AA6GUD 13X469Alumínium8"fenolos36 "--Alumínium11€1,327.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BE81 Standard platós teherautó 4000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€803.31 /Mértékegység