Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3ACF2 tengelytömítés 5/8 hüvelykes Viton szilícium-karbid | AC8HCG

DAYTON 3ACF2 tengelytömítés, 5/8 hüvelykes Viton szilícium-karbid

Raktáron
Tétel: AC8HCG Modell: 3ACF2
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
€1,085.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szivattyú tengelytömítés
Anyagi tartalmi kódVXRXR
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés40 ° F
Névleges munkahossz (in.)1
Tömítés furata (in.)5/8
Tömítés anyagaViton, szilícium-karbid
Ülésfurat1-1 / 4 "
Ülésvastagság0.405 "
Tengelyméret5/8 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8484200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésTömítés anyagaÁr
DAYTON 3ACE6 tengelytömítés 5/8 hüvelykes Buna szén-kerámia | AC8HCB 3ACE6160 F-25 ° FBuna, szén, kerámia€55.08
DAYTON 3ACE7 tengelytömítés 5/8 hüvelyk Viton szén-kerámia | AC8HCC 3ACE7250 F40 ° FViton, szén, kerámia€76.50
DAYTON 3ACE8 tengelytömítés 5/8 hüvelykes Viton szilícium-karbid | AC8HCD 3ACE8250 F40 ° FViton, szilícium-karbid€102.79
DAYTON 3ACE9 tengelytömítés 5/8 hüvelykes Viton karbon kerámia | AC8HCE 3ACE9180 F40 ° FViton, szén, kerámia€140.53
DAYTON 3ACF1 tengelytömítés 5/8 hüvelykes Viton szilícium-karbid | AC8HCF 3ACF1180 F40 ° FViton, szilícium-karbid€525.13
DAYTON 3ACF3 tengelytömítés 5/8 hüvelykes Viton szén-kerámia | AC8HCH 3ACF3180 F40 ° FViton, szén, kerámia€232.91
DAYTON 3ACF4 tengelytömítés 5/8 hüvelykes Buna szén-kerámia | AC8HCJ 3ACF4140 F-25 ° FBuna, szén, kerámia€38.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ACF2 tengelytömítés, 5/8 hüvelykes Viton szilícium-karbid
€1,085.62 /Mértékegység