DAYTON 39FV53 kipufogó ventilátor 17 hüvelyk magasság 24-5/8 hüvelyk átmérő | AH9BNR

DAYTON 39FV53 kipufogó ventilátor 17 hüvelyk magasság 24-5/8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AH9BNR Modell: 39FV53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,909.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású axiális elszívó
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza19 "
Alap teteje a lepelig (hüvelyk)5-1 / 2 "
Alapszélesség19 "
CFM @ 0.000-In. SP270/358/542
CFM @ 0.125-In. SP- / 199/457
CFM @ 0.250-In. SP- / - / 333
CFM @ 0.375-In. SP- / - / 246
A méret19 "
B mérete24.625 "
C. mérete15.25 "
D dimenzió5.5 "
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP- / 0.01/0.04
Max. Bemeneti hőm.120 fok F
Motoros HP1/4
Szerelési helyTető vagy fal
Összességében Dia.24.625 "
Teljes magasság17 "
Fázis1
Propeller átm.10 "
Propeller AnyagAlumínium
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)12 "x 12"
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM860/1140/1725
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 / 2 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.- / 3.7/10.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.- / - / 12.5
Sebesség ellenőrzés43Y140
Sebesség szabályozhatóIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)54.36
Hajó hossza (cm)77.72
Hajószélesség (cm)77.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 4YC48 Kipufogónyílás 16 In | AE2LLZ 4yc486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
DAYTON 4YC49 Kipufogó nyílás 16 In | AE2LMA 4yc4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
DAYTON 4YC50 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMB 4yc5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
DAYTON 4YC51 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMC 4yc5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
DAYTON 4YC52 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LMD 4yc5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
DAYTON 4YC53 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LME 4yc5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
DAYTON 4YC54 Kipufogó nyílás 24 In | AE2LMF 4yc5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 39FV53 kipufogó ventilátor 17 hüvelyk magasság 24-5/8 hüvelyk átmérő
€1,909.44 /Mértékegység