DAYTON 36VF69 GP motor TEFC 2 LE 3480 rpm szíjhajtás | AH7KPK

DAYTON 36VF69 GP motor TEFC 2 LE 3480 rpm szíjhajtás

Raktáron
Tétel: AH7KPK Modell: 36VF69

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€571.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret56C
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.2/2.6
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely11.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3480
Névleges hatékonyság85.5%
SzámCC029A
Teljes hossz13.125 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.525
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)29.46
Származási országBR

Termék részletek:

    • Sebességszám: 1

Termékváltozatok

TermékekModellInverter névlegesHatékonysági csoportKeretHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeÁr
DAYTON 10C897 Motor 3 fázis 1/2 LE 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897IgenEnergiahatékony4811.125 "3-fázisVízszintes vagy függőleges tengely lefeléLakásEgyik sem€826.83
DAYTON 10C899 Motor 3 fázis 3/4 LE 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899IgenEnergiahatékony4811.25 "3-fázisVízszintes vagy függőleges tengely lefeléLakásEgyik sem€898.20
DAYTON 10C901 motor 3 fázis 1/2hp 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901IgenEnergiahatékony4810 1 / 16 "3-fázisVízszintes vagy függőleges tengely lefeléLakásEgyik sem€536.55
DAYTON 11W365 motor 3 fázis 1/4 LE 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-fázisMinden szögKulcsosEgyik sem€614.78
DAYTON 11W368 Motor 3 fázis 1/3 LE 1140 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-fázisMinden szögKulcsosEgyik sem€483.81
DAYTON 11W369 motor 3 fázis 1.5 LE 1170 208-230/460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-fázisMinden szögKulcsosEgyik sem€1,560.23
DAYTON 1K057 általános célú motor szénacél Tefc 1/6 LE 1725 ford./perc 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondenzátor-StartMinden szögKulcsosEgyik sem€845.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 36VF69 GP motor TEFC 2 LE 3480 rpm szíjhajtás
€571.43 /Mértékegység