Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 35XP79 hálós heveder 8600 lb függőleges vonófej, 3 láb hosszúság x 4 hüvelyk szélesség | AH6 FESTÉK

DAYTON 35XP79 hálós heveder 8600 lb függőleges vonószerkezet 3 láb hosszúság x 4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH6DYE Modell: 35XP79

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€47.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása17,200 font
Choker Hitch kapacitás6900 font
színekSárga
Szemhossz12 "
Hossz3 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 3
Sling típusLapos szem és szem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása8600 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatKönnyű
Szélesség4"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)7.39
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásFüggőleges vonóerő kapacitásaWeb fokozatSzélességFonalbevonatszínekÁr
DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye és Eye 24 Feet | AA9KGC 1DNJ4-50 foktól 200 fokig F4,800 lbs.1900 font2400 fontKönnyű2"Nem veszélyes akrilSárga€50.44
DAYTON 1DNJ5 Sling Web Eye Eye L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 foktól 200 fokig F2,400 lbs.950 font1200 fontKönnyű1"Nem veszélyes akrilSárga€22.40
DAYTON 1DNJ6 Sling Web Eye Eye L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 foktól 200 fokig F2,400 lbs.950 font1200 fontKönnyű1"Nem veszélyes akrilSárga€28.47
DAYTON 1DNJ7 Sling Web Eye Eye L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 foktól 200 fokig F2,400 lbs.950 font1200 fontKönnyű1"Nem veszélyes akrilSárga€28.37
DAYTON 1DNJ8 Sling Web Eye Eye L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 foktól 200 fokig F4,800 lbs.1900 font2400 fontKönnyű2"Nem veszélyes akrilSárga€35.51
DAYTON 1DNJ9 Sling Web Eye Eye L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 foktól 200 fokig F4,800 lbs.1900 font2400 fontKönnyű2"Nem veszélyes akrilSárga€47.57
DAYTON 1DNK4 Sling Web Eye Eye L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1 DNK4-50 foktól 200 fokig F7,200 lbs.2900 font3600 fontKönnyű3"Nem veszélyes akrilSárga€66.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 35XP79 hálós heveder 8600 lb függőleges vonószerkezet 3 láb hosszúság x 4 hüvelyk szélesség
€47.96 /Mértékegység