DAYTON 34D683 hengeres Dolly keménygumi kerekek | AC6LFX

DAYTON 34D683 hengeres Dolly keménygumi kerekek

Raktáron
Tétel: AC6LFX Modell: 34D683

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€255.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger Dolly
Az alaplemez méretei12 x 15-1 / 2 "
Henger kapacitása1
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaDupla fogantyú
Magasság51 5 / 16 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén11-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Oxigén11-1 / 2 "
Teljes mélység11.5 "
Teljes magasság11.5 "
Teljes szélesség19 "
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége2.5 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termék részletek:

    • A 34D683 a 34D686 javasolt cseréje

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34D683 hengeres Dolly keménygumi kerekek
€255.79 /Mértékegység