Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33NT08 üzemanyag-szabályozó fúvóka 3/4 hüvelykes | AG3NBE

DAYTON 33NT08 Üzemanyag-szabályozó fúvóka 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG3NBE Modell: 33NT08

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€92.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-szabályozó fúvóka
Átmérő3 / 4 "
Áramlási sebesség23.8 gpm
BeömlőnyílásDEF 3/4 "
Hossz4 23 / 32 "
AnyagNylon, rozsdamentes acél és Viton
Max. Nyomás72-1 / 2 psi
MűveletKézikönyv
Kivezetés3/4 "OD
Méret3 / 4 "
típusEgyenes kifolyó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)38
Hajószélesség (cm)18
HS-kód8481809020

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33NT08 Üzemanyag-szabályozó fúvóka 3/4 hüvelykes
€92.14 /Mértékegység