DAYTON 32V132 keverő légkeverő, mérete 55 gallon | AC6BZV

DAYTON 32V132 keverő légkeverő 55 gallon méretű

Raktáron
Tétel: AC6BZV Modell: 32V132

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€944.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő légkeverő, anyag
HP1/2
Max. FORDULAT1000
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza32 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típus50-80 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9975
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. FORDULATA tengely hosszaÁr
DAYTON 32V131 keverő légkeverő, mérete 5 gallon | AC6BZU 32V1311/3200012 "€769.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V132 keverő légkeverő 55 gallon méretű
€944.48 /Mértékegység