DAYTON 32V130 kézi légkeverő, mérete 5–10 gallon | AC6BZT

DAYTON 32V130 kézi légkeverő, mérete 5–10 gallon

Raktáron
Tétel: AC6BZT Modell: 32V130

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€995.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légkeverő
HP1/2
Max. FORDULAT1000
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza20.5 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típus50-80 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7375
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)89.41
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8479820040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V130 kézi légkeverő, mérete 5–10 gallon
€995.71 /Mértékegység