DAYTON 31TU25 motor 3-fázisú 208-230/460v 1-1/2 LE | AG2NND

DAYTON 31TU25 Motor 3 fázis 208-230/460v 1-1/2 LE

Raktáron
Cikkszám: AG2NND Modell: 31TU25

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€689.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56HCZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.2-3.8/1.9
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely10.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság85.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13.25 "
Fázis3
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelySzolgáltatási tényezőMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
DAYTON 31TU26 Motor 3 fázis 208-230/460v 1-1/2 LE | AG2NNE 31TU261701-18004.4-4.2/2.110.25 "1.15Nyissa ki a Cseppálló174086.5%13.25 "€751.66
DAYTON 31TU34 Motor 3 fázis 208-230/460v 1-1/2 LE | AG2NNN 31TU343001-36004.2-3.9/1.910.75 "1.25Teljesen zárt ventilátorral hűtött351084.0%13.125 "€772.29
DAYTON 31TU35 Motor 3 fázis 208-230/460v 1-1/2 LE | AG2NNP 31TU351701-18004.5-4.3/2.110.75 "1.25Teljesen zárt ventilátorral hűtött174086.5%13.125 "€793.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31TU25 Motor 3 fázis 208-230/460v 1-1/2 LE
€689.20 /Mértékegység