DAYTON 31LH66 3 fázisú 1 Hp 1760 208-230 / 460v 83.5 | AG2MGR

DAYTON 31LH66 3 fázisú 1 LE 1760 208-230/460v 83.5

Raktáron
Tétel: AG2MGR Modell: 31LH66

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€750.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56HC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.5-3.1/1.6
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság83.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz11.5 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.5325
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8501515040

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományHzHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
DAYTON 31LH31 3-fázisú 1 Hp 1750 208-230 / 460v 85.5 | AG2MFD 31LH311701-180056H3.2-2.9/1.41701-180050/608.75 "176083.5%€479.39
DAYTON 31LH48 3-fázisú 1 Hp 3470 208-230 / 460v 77.0 | AG2MFX 31LH483001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608 11 / 6 "347077.0%€425.42
DAYTON 31LH49 3-fázisú 1 Hp 1760 208-230 / 460v 83.5 | AG2MFY 31LH491701-180056C3.5-3.1/1.61701-1800608.75 "176083.5%€428.41
DAYTON 31LH65 3 fázisú 1 Hp 3470 208-230 / 460v 77.0 | AG2MGQ 31LH653001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608.5 "347077.0%€428.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31LH66 3 fázisú 1 LE 1760 208-230/460v 83.5
€750.30 /Mértékegység