Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G252 E-Stop nyomógomb, nem világító 22mm 1NC piros | AC4NNB

DAYTON 30G252 E-Stop nyomógomb, nem világító 22mm 1NC piros

Raktáron
Tétel: AC4NNB Típus: 30G252
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
€61.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióKarbantartva a Kiadás elfordítással
ElőlapMűanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaNitrilgumi
AnyagMűanyag
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509035
Származási országIN

Termék részletek:

    • Megvilágított / nem megvilágított (nem megvilágított)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételÁr
DAYTON 30G248 E-Stop nyomógomb, nem világító 22mm 1NC piros | AC4NMX 30G248Fenntartott Push / Pull1NC€63.21
DAYTON 30G250 E-Stop nyomógomb, nem világító 22mm 1NO/1NC | AC4NMZ 30G250Karbantartott nyomás / húzás a kioldó kioldásával1NO / 1NC€101.01
DAYTON 30G254 E-Stop nyomógomb, nem világító 22mm 1NO/1NC | AC4NND 30G254Karbantartva a Kiadás elfordítással1NO / 1NC€75.76
DAYTON 30G256 E-Stop nyomógomb, nem világító 22mm 1NC piros | AC4NNF 30G256Fenntartott kulcskiadás1NC€40.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G252 E-Stop nyomógomb, nem világító 22mm 1NC piros
€61.76 /Mértékegység