Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G188 lámpamodul és érintkezőblokk 1no/1nc | AC4NKH

DAYTON 30G188 lámpamodul és érintkezőblokk 1no/1nc

Raktáron
Cikkszám: AC4NKH Típus: 30G188
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
€31.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpamodul és érintkezőblokk
színekZöld
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
A lámpa modul feszültsége120 VAC
Lámpa típusaLED
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Méret22mm
Csatlakozó típusaCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8531800050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételA lámpa modul feszültségeÁr
DAYTON 30G146 lámpamodul és érintkezőblokk 22mm 1no | AC4NHM 30G146fehér1Z24 VAC/DC€4.84
DAYTON 30G150 lámpamodul és érintkezőblokk 22mm 1no | AC4NHR 30G150fehér1Z24 VAC/DC€6.85
DAYTON 30G151 lámpamodul és érintkezőblokk 22mm 1no | AC4NHT 30G151Zöld1Z24 VAC/DC€26.34
DAYTON 30G152 lámpamodul és érintkezőblokk 22mm 1no | AC4NHU 30G152Piros1Z24 VAC/DC€24.15
DAYTON 30G155 lámpamodul és érintkezőblokk 1no/1nc | AC4NHX 30G155Zöld1NO / 1NC24 VAC/DC€26.33
DAYTON 30G156 lámpamodul és érintkezőblokk 1no/1nc | AC4NHY 30G156Piros1NO / 1NC24 VAC/DC€24.43
DAYTON 30G157 lámpamodul és érintkezőblokk 1no/1nc | AC4NHZ 30G157Sárga1NO / 1NC24 VAC/DC€24.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G188 lámpamodul és érintkezőblokk 1no/1nc
€31.73 /Mértékegység