DAYTON 30E985 Asztali mozgató kapacitás 600 Lb D16 x W46 x H9-3 / 4 | AC4LVV

DAYTON 30E985 asztali mozgató kapacitása 600 Lb D16 x SZ46 x H9-3/4

Raktáron
Tétel: AC4LVV Modell: 30E985

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€659.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali mozgató
Caster Dia.2.5 "
Görgős anyagKemény gumi
Görgős típusForgó
Terhelhetőség600 font
Csökkentett magasság4-1 / 4 "
AnyagAcélcső, vasöntvény
Teljes mélység22.5 "
Teljes szélesség46 "
Platform mélysége16 "
Platform szélesség46 "
Emelt magasság9-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Teljes mélységTeljes szélességPlatform szélességÁr
DAYTON 30E983 asztali mozgató kapacitás 600 Lb D16 x W32 x H9-3 / 4 | AC4LVT 30E9832.5 "22.5 "32 "32 "€653.19
DAYTON 30E984 asztali mozgató kapacitás 600 Lb D16 x W40 x H9-3 / 4 | AC4LVU 30E9842.5 "22.5 "40 "40 "€496.90
DAYTON 30E986 Asztali mozgató kapacitás 600 Lb D16 x W32 x H10-1 / 4 | AC4LVW 30E9863"22.5 "32 "32 "€417.74
DAYTON 30E987 Asztali mozgató kapacitás 600 Lb D16 x W40 x H10-1 / 4 | AC4LVX 30E9873"22.5 "40 "40 "€689.28
DAYTON 30E988 asztali mozgató kapacitás 600 Lb D16 x W46 x H10-1 / 4 | AC4LVY 30E9883"22.5 "46 "46 "€669.92
DAYTON 30E989 Asztali mozgató kapacitás 600 Lb D16 x W32 x H10-3 / 4 | AC4LVZ 30E9893.5 "22.75 "32 "32 "€734.77
DAYTON 30E990 asztali mozgató kapacitás 600 Lb D16 x W40 x H10-3 / 4 | AC4LWA 30E9903.5 "22.75 "40 "40 "€758.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30E985 asztali mozgató kapacitása 600 Lb D16 x SZ46 x H9-3/4
€659.99 /Mértékegység