DAYTON 2ZWU5 centrifugálszivattyú 1 LE 3-fázisú 208-230/460v | AC4HNJ

DAYTON 2ZWU5 centrifugálszivattyú 1 LE 3 fázis 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AC4HNJ Modell: 2ZWU5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,209.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők3.7-3.2/1.6
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head75 @ 38 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head60-98 @ 45-20 Ft.
Leeresztő dugóOldal és alsó rész
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje88
GPM víz @ 15 Ft. a feje83
GPM víz @ 20 Ft. a feje77
GPM víz @ 25 Ft. a feje70
GPM víz @ 30 Ft. a feje64
GPM víz @ 40 Ft. a feje50
GPM víz @ 50 Ft. a feje29
Magasság6"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott, eltömődésmentes
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás215 PSI
Hossz14.63 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej88 @ 10 Ft.
Max. Fej58 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás25.1 PSI
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej29 @ 50 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis3
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaViton, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokSS, Viton, szén, kerámia
Szélesség7.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.5725
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)55.63
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWU5 centrifugálszivattyú 1 LE 3 fázis 208-230/460v
€1,209.43 /Mértékegység