DAYTON 2ZWT5 szivattyú Centrifugális 2 Hp 3-fázisú 230 / 460v | AC4HMZ

DAYTON 2ZWT5 szivattyú centrifugális 2 LE 3 fázisú 230/460v

Raktáron
Tétel: AC4HMZ Típus: 2ZWT5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,887.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők5.8/2.9
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head70 @ 52 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head50-95 @ 65-30 Ft.
Leeresztő dugóOldal és alsó rész
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje122
GPM víz @ 15 Ft. a feje115
GPM víz @ 20 Ft. a feje109
GPM víz @ 25 Ft. a feje103
GPM víz @ 30 Ft. a feje98
GPM víz @ 40 Ft. a feje84
GPM víz @ 50 Ft. a feje68
GPM víz @ 60 Ft. a feje46
GPM víz @ 70 Ft. a feje10
Magasság7"
Ház anyagaBronz, sárgaréz
HP2
Hz60
Járókerék anyagaBronz, sárgaréz
Járókerék típusaFélig nyitott, eltömődésmentes
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás206 PSI
Hossz14 13 / 16 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok25 / 64 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej122 @ 10 Ft.
Max. Fej72 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás31.2 PSI
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej10 @ 70 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis3
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaAcél, horganyzott
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.2
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség230/460
Voluta anyagBronz, sárgaréz
Nedvesített anyagokBronz, sárgaréz, Buna-N, szén, kerámia, SS
Szélesség7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.7375
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWT5 szivattyú centrifugális 2 LE 3 fázisú 230/460v
€1,887.98 /Mértékegység