Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK KNH1-HEXTH1---- Snap Lock T gomb 1-1/8 - 1/4 | AE6ERL 5REH0

INNOVATIVE COMPONENTS KNH1-HEXTH1---- Snap Lock T Knob 1-1/8 Thru 1/4

Raktáron
Tétel: AE6ERL Modell: KNH1-HEXTH1----Kereszthivatkozás: 5REH0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.33 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock T gomb
Alapdia.0.625 "
Átmérő1.25 "
befejezMatt textúrájú
Magasság0.821 "
Gomb típusaPattintós zár
Anyagpolipropilén
Teljes magasság0.821
StílusT gomb
Koppintson a Típus (be.) Elemreátmenő
Menetméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.ÁtmérőGomb típusaAnyagStílusÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GEL4 Snap Lock T gomb 1 hüvelyk 1/4 2 hüvelyk át | AC9FYP 3GEL40.75 "2"Fekete Polypro műanyag, Hex lyukAcélSnap Lock T gomb€2.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS KNH1-HEXTH1---- Snap Lock T Knob 1-1/8 Thru 1/4
€1.33 /Mértékegység