DAYTON 2ZWP6 centrifugálszivattyú 1 LE 3-fázisú 208-230/460v | AC4HMF

DAYTON 2ZWP6 centrifugálszivattyú 1 LE 3 fázisú 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AC4HMF Modell: 2ZWP6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€920.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők3.7-3.2/1.6
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head75 @ 38 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head60-98 @ 45-20 Ft.
Leeresztő dugóOldal és alsó rész
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje88
GPM víz @ 15 Ft. a feje83
GPM víz @ 20 Ft. a feje77
GPM víz @ 25 Ft. a feje70
GPM víz @ 30 Ft. a feje64
GPM víz @ 40 Ft. a feje50
GPM víz @ 50 Ft. a feje29
Magasság6"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Hz60
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott, eltömődésmentes
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz14.63 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej88 @ 10 Ft.
Max. Fej58 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás25.1 PSI
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej29 @ 50 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 4 "
Fázis3
Portforgatás4 pozíció
Csavar anyagaAcél, horganyzott
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengelyméret5/8 hüvelyk
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, Buna-N, szén, kerámia, SS
Szélesség7.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702005
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZWP6 centrifugálszivattyú 1 LE 3 fázisú 208-230/460v
€920.06 /Mértékegység