Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBJ

DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5

Raktáron
Tétel: AC4BBJ Modell: 2YEC3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret41
Breaking Strength2000 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.200
A vég és a középvonal összekötése0.322 "
Hole Dia.0.14 "
Belül Pin Dia.0.141 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher500 font
Dia Dia külső.0.141 "
Teljes szélesség0.587 "
Csap hossza0.587 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.05 "
Hangmagasság0.5 "
Szegecsvég a középvonalig0.265 "
Henger Dia.0.306 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.386 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság2000 font
típusOffset Link
Szélesség a görgős linklemezek között0.306

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBM 2YEC60.851 "506100 font0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€32.26
DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBQ 2YEC91.049 "608500 font1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€39.08
DAYTON 2YED3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BBU 2YED31.386 "8014,500 font1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€6.80
DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset | AC4BBX 2YED61.546 "10024,000 font1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€13.93
DAYTON 2YEE2 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCC 2ÉV22.122 "12031,000 font2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€33.67
DAYTON 2YEE3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCD 2ÉV32.269 "14046,000 font2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€38.45
DAYTON 2YEE4 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCE 2ÉV42.691 "16058,000 font2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€53.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5
€10.99 /csomag