Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBM

DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5

Raktáron
Tétel: AC4BBM Modell: 2YEC6
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
€32.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncszem
ANSI láncméret50
Breaking Strength6100 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.280
A vég és a középvonal összekötése0.45 "
Hole Dia.0.199 "
Belül Pin Dia.0.2 "
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher1430 font
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.851 "
Csap hossza0.851 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
Hangmagasság0.625 "
Szegecsvég a középvonalig0.401 "
Henger Dia.0.4 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.579 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság6100 font
típusOffset Link
Szélesség a görgős linklemezek között0.375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretBreaking StrengthCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBJ 2YEC30.587 "412000 font0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€10.99
DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBQ 2YEC91.049 "608500 font1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€39.08
DAYTON 2YED3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BBU 2YED31.386 "8014,500 font1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€6.80
DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset | AC4BBX 2YED61.546 "10024,000 font1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€13.93
DAYTON 2YEE2 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCC 2ÉV22.122 "12031,000 font2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€33.67
DAYTON 2YEE3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCD 2ÉV32.269 "14046,000 font2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€38.45
DAYTON 2YEE4 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCE 2ÉV42.691 "16058,000 font2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€53.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5
€32.26 /csomag