DAYTON 2YDY8 görgős lánc kettős lánc mérete 60-2 | AC4BAB

DAYTON 2YDY8 görgős lánc dupla lánc mérete 60-2

Raktáron
Tétel: AC4BAB Modell: 2YDY8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€288.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret60-2
Breaking Strength18,500 font
Bushing Dia. (Ban ben.)0.330
Lánc típusStandard szegecselt
A vég és a középvonal összekötése1.016 "
Hole Dia.0.233 "
Belül Pin Dia.0.234 "
Hossz10 láb.
AnyagKözepes széndioxid
Max. Megengedett teher3300 font
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség1.961 "
Csap hossza1.961 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.094 "
Hangmagasság3 / 4 "
Szegecsvég a középvonalig0.945 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.094 "
Temp. Hatótávolság10-150F
Szakítószilárdság18,500 font
típusDupla szál
Szélesség a görgős linklemezek között0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.8065
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7315110045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Megengedett teherANSI láncméretBreaking StrengthDia Dia külső.Teljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságÁr
DAYTON 2YDW4 görgős lánc, egy méret, 35 pálya 3/8 hüvelyk | AC4AZC 2YDW4480 font352100 font0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€61.53
DAYTON 2YDW5 görgős lánc, egy méretben, 40 lépés, 1/2 hüvelyk | AC4AZD 2YDW5810 font403700 font0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€65.70
DAYTON 2YDW6 görgős lánc egyszemélyes méretű, 41 osztású 1/2 hüvelyk | AC4AZE 2YDW6500 font412000 font0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€58.02
DAYTON 2YDW7 görgőslánc egy méretben50 10ft lépés 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 font506100 font0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€93.52
DAYTON 2YDW8 görgős lánc egyszemélyes méretű, 60 osztású, 3/4 hüvelykes | AC4AZG 2YDW81980 font608500 font0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€128.96
DAYTON 2YDW9 görgős lánc egyszemélyes méretű, 80 osztású, 1 hüvelykes | AC4AZH 2YDW93300 font8014,500 font0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€188.89
DAYTON 2YDX1 görgős lánc Egyetlen Ansi lánc mérete 100 | AC4AZJ 2YDX15070 font10024,000 font0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€453.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2YDY8 görgős lánc dupla lánc mérete 60-2
€288.45 /Mértékegység