Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2VKJ3 drótkötél kapocs 5/16 hüvelykes temperöntvény | AC3QRD

DAYTON 2VKJ3 drótkötél kapocs 5/16 hüvelykes temperálható vas

Raktáron
Tétel: AC3QRD Modell: 2VKJ3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótkötél klip
Klip típusaU-csavar
befejezGalvanizált
AnyagKönnyű vas
Min. Klipek száma3
Min. Nyomaték30 ft.-lb.
Kötél forduljon vissza5.25 "
Drótkötél Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagMin. Klipek számaMin. NyomatékKötél forduljon visszaDrótkötél Dia.Ár
DAYTON 2VKG6 drótkötél kapocs U-csavar 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3QQT 2VKG6Természetes304 Stainless Steel34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€7.13
DAYTON 2VKH1 drótkötélcsipesz U-csavar 3/16 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3QQU 2VKH1Természetes304 Stainless Steel37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€8.80
DAYTON 2VKH3 drótkötél kapocs U-csavar 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3QQV 2VKH3Természetes304 Stainless Steel315 ft.-lb.4.75 "1 / 4 "€11.98
DAYTON 2VKH5 drótkötélcsipesz U-csavar 5/16 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3QQW 2VKH5Természetes304 Stainless Steel330 ft.-lb.5.25 "5 / 16 "€18.21
DAYTON 2VKH7 drótkötélcsipesz U-csavar 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3QQY 2VKH7Természetes304 Stainless Steel345 ft.-lb.6.5 "3 / 8 "€22.07
DAYTON 2VKH9 drótkötélcsipesz 1/8 hüvelykes temperöntvényvas | AC3QRA 2VKH9GalvanizáltKönnyű vas34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€1.51
DAYTON 2VKJ1 drótkötél kapocs 3/16 hüvelykes tempervas | AC3QRB 2VKJ1GalvanizáltKönnyű vas37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€1.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VKJ3 drótkötél kapocs 5/16 hüvelykes temperálható vas
€2.58 /Mértékegység