Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2VKA6 drótkötél hüvely 1/8 hüvelykes réz - 25 db-os csomag | AC3QPC

DAYTON 2VKA6 drótkötél hüvely, 1/8 hüvelykes réz – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3QPC Modell: 2VKA6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótkötél hüvely
befejezHorganyzott
AnyagRéz
Drótkötél Dia.1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)14.94
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)11.73
HS-kód7419995050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagDrótkötél Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 1DLD7 drótköteles hüvely 1/16 hüvelykes alumínium - 25 darabos csomag | AA9JTQ 1DLD7TermészetesAlumínium ötvözet1 / 16 "25€8.49
DAYTON 1DLD8 drótköteles hüvely 1/8 hüvelykes alumínium - 25 darabos csomag | AA9JTR 1DLD8TermészetesAlumínium ötvözet1 / 8 "25€18.39
DAYTON 1DLD9 drótkötélhüvely 3/16 hüvelykes alumínium - 25 darabos csomag | AA9JTT 1DLD9TermészetesAlumínium ötvözet3 / 16 "25€21.20
DAYTON 1DLE1 drótköteles hüvely 1/4 hüvelykes alumínium - 25 darabos csomag | AA9JTU 1DLE1TermészetesAlumínium ötvözet1 / 4 "25€28.45
DAYTON 1DLE2 drótkötélhüvely 5/16 hüvelykes alumínium - 25 darabos csomag | AA9JTV 1DLE2TermészetesAlumínium ötvözet5 / 16 "25€42.82
DAYTON 1DLE3 drótkötélhüvely 3/8 hüvelykes alumínium - 25 darabos csomag | AA9JTW 1DLE3TermészetesAlumínium ötvözet3 / 8 "25€72.56
DAYTON 1DLE4 drótkötélhüvely 1/16 hüvelykes réz - 25 darabos csomag | AA9JTX 1DLE4TermészetesRéz1 / 16 "25€11.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VKA6 drótkötél hüvely, 1/8 hüvelykes réz – 25 db-os csomag
€42.83 /csomag