Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2VJY2 kábel 1/8 hüvelykes L100ft üzemi terhelési határ 340 font 7 x 7 acél | AC3QNJ

DAYTON 2VJY2 kábel 1/8 hüvelykes L100ft üzemi terhelési korlát 340 font 7 x 7 acél

Raktáron
Tétel: AC3QNJ Modell: 2VJY2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 8 "
Bevonó anyagZöld polipropilén
Hossz100 láb.
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.5 / 32 "
Szál típusaX 7 7
Működési terheléshatár340 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0845
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód7312103070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 1DLA1 kábel 1/16 hüvelykes 500 láb 96 font Kapacitás | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Egyik sem500 láb.Galvanizált acél1 / 16 "X 7 796 font€158.04
DAYTON 1DLA2 kábel 1/8 hüvelykes 500 láb 340 font Kapacitás | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Egyik sem500 láb.Galvanizált acél1 / 8 "X 7 7340 font€230.15
DAYTON 1DLA3 kábel 3/16 hüvelykes 250 láb 840 font 7 x 19 acél | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Egyik sem250 láb.Galvanizált acél3 / 16 "X 7 19840 font€278.03
DAYTON 1DLA4 kábel 1/4 hüvelykes 250 láb 1400 font Kapacitás | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Egyik sem250 láb.Galvanizált acél1 / 4 "X 7 191400 font€523.70
DAYTON 1DLA5 kábel 5/16 hüvelykes 200 láb 1960 font kapacitás | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Egyik sem200 láb.Galvanizált acél5 / 16 "X 7 191960 font€462.57
DAYTON 1DLA6 kábel 3/8 hüvelykes 150 láb 2880 font. Kapacitás | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Egyik sem150 láb.Galvanizált acél3 / 8 "X 7 192880 font€398.99
DAYTON 1DLA7 kábel 1/8 hüvelykes 250 láb 340 font 7 x 7 acél | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Tiszta vinil250 láb.Galvanizált acél3 / 16 "X 7 7340 font€207.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VJY2 kábel 1/8 hüvelykes L100ft üzemi terhelési korlát 340 font 7 x 7 acél
€57.26 /Mértékegység