Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2TGF8 téglalap alakú tűzcsappantyú 11-3/4 x 15-3/4 hüvelykes | AC3GYP

DAYTON 2TGF8 négyszögletes tűzvédelmi csappantyú, 11-3/4 x 15-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3GYP Modell: 2TGF8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€193.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzvédelmi csappantyú
Csappantyú magassága11-3 / 4 "
Csappantyú szélessége15-3 / 4 "
Tűz értékelt1-1 / 2 óra.
Szabad terület0.901 sq ft.
Anyag22 ga. Galvanizált acél
Szerelési típusDinamikus, függőleges vagy vízszintes
Névleges csőmagasság12 "
Névleges csatornaszélesség16 "
Ajánlott megtartási szög2TGH6
AlakNégyszögletes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2625
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csappantyú mélysége (3-11 / 16 ")
    • Olvadókapcsoló (165 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellA csatorna alakhozKeret kevesebb karimaSzabad területSzerelési típusTeljes magasságDurva nyitási formaAlakÁr
DAYTON 2TGA3 téglalap alakú tűzvédelmi csappantyú 5-3 / 4 x 9-3 / 4 hüvelyk | AC3GWV 2TGA3--0.219 sq ft.Statikus, függőleges--Négyszögletes€90.52
DAYTON 2TGA5 tűzvédelmi csappantyú, statikus, 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 hüvelykes méretű, függőleges | AC3GWX 2TGA5Négyszögletes72 négyzetméter.0.3 sq ft.Statikus, függőleges5 3 / 4 "NégyszögletesNégyszögletes€97.22
DAYTON 2TGA6 téglalap alakú tűzvédelmi csappantyú 7-3 / 4 x 11-3 / 4 hüvelyk | AC3GWY 2TGA6--0.401 sq ft.Statikus, függőleges--Négyszögletes€99.74
DAYTON 2TGA7 téglalap alakú tűzvédelmi csappantyú 9-3 / 4 x 11-3 / 4 hüvelyk | AC3GWZ 2TGA7--0.528 sq ft.Statikus, függőleges--Négyszögletes€100.77
DAYTON 2TGA8 tűzvédelmi csappantyú, 11-3/4 hüvelyk széles, téglalap alakú | AC3GXA 2TGA8Négyzet144 négyzetméter.0.7 sq ft.Statikus, függőleges11 3 / 4 "NégyzetNégyzet€141.38
DAYTON 2TGA9 téglalap alakú tűzvédelmi csappantyú 11-3 / 4 x 13-3 / 4 In | AC3GXB 2TGA9--0.772 sq ft.Statikus, függőleges--Négyszögletes€125.33
DAYTON 2TGC2 téglalap alakú tűzvédelmi csappantyú 7-3 / 4 x 15-3 / 4 hüvelyk | AC3GXD 2TGC2--0.561 sq ft.Statikus, függőleges--Négyszögletes€107.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2TGF8 négyszögletes tűzvédelmi csappantyú, 11-3/4 x 15-3/4 hüvelyk
€193.59 /Mértékegység