DAYTON 2RYN9 Tárcsás csiszoló 12 hüvelykes 3/4 LE 120v 7a | AC3EVJ

DAYTON 2RYN9 tárcsás csiszoló 12 hüvelykes 3/4 LE 120v 7a

Raktáron
Tétel: AC3EVJ Modell: 2RYN9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,113.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsiszoló
AC erősítők7.5
Dia lemez.12 "
Lemezsebesség (RPM)1720
Lemezasztal mérete (hüvelykben)17-1/4 x 8-3/8
Lemezasztal dönthető szöge (fok)45
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)2
HP3/4
Hz60
Teljes mélység17 "
Teljes magasság14.375 "
Teljes szélesség17.25 "
Fázis1
Asztal anyagaÖntöttvas
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.04
Hajó magassága (cm)45.21
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód8460908080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 499F69 tárcsás csiszoló, 3/4 LE, 12 hüvelyk átmérőjű, vezetékes | CJ2AFL 499F69€791.27
DAYTON 400H38 tárcsás csiszoló, 1 1/2 LE, 16 hüvelyk átmérőjű, 1 x 18 hüvelykes szalagméret, vezetékes | CJ2AFN 400H38€4,776.96
DAYTON 400H40 tárcsás csiszológép, 3 LE, 20 hüvelyk átmérőjű, 1 x 18 hüvelykes szalagméret, vezetékes | CJ2AFP 400H40€6,167.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RYN9 tárcsás csiszoló 12 hüvelykes 3/4 LE 120v 7a
€1,113.53 /Mértékegység