DAYTON 2RYN6 Szíjcsiszoló 1/2LE 120/240 5.0/2.5a 1 x 42 | AC3EVF

DAYTON 2RYN6 szalagcsiszoló 1/2 LE 120/240 5.0/2.5a 1 x 42

Raktáron
Tétel: AC3EVF Modell: 2RYN6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€556.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖvcsiszolók
AC erősítők5.0/2.5
Öv SFPM1800
Övméret1 x 42 hüvelyk
Lemezasztal dönthető szöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)2-1/2
HP1/2
Hz60
Teljes mélység22 "
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség16 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)10 x 1-1 / 2
Asztal anyagaAcél
Asztali munkafelület3 x 3 hüvelyk
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)65.28
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8460290010
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alapjárati dobméret (hüvelyk) (1x4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RYN6 szalagcsiszoló 1/2 LE 120/240 5.0/2.5a 1 x 42
€556.70 /Mértékegység