DAYTON 2RDZ3 légkeringető 36 hüvelykes 12 250 Cfm 115v | AC3BTQ

DAYTON 2RDZ3 légkeringető 36 hüvelykes 12 250 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AC3BTQ Modell: 2RDZ3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,260.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.490/370
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft260/220
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.210/80
ÖsszeállítottRészben összeállítva
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.36 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas12,250
CFM alacsony8350
Vezetékhossz9 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKültér
Fan RPM850/750
ŐranyagGalvanizált acél
Magasság43 "
Ház anyagaHorganyzott acél sárga poliészter porszóróval
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység15 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám850/750
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők4.9/4.5
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.41 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Szélesség43 "
Vezetékvédelem befejezéseSárga poliészter porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellKörnyezeti alkalmazásokÖsszeállítottCsapágy típusFan RPMŐranyagMagasságHáz anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Ár
DAYTON 1YNW3 légkeringtető 24 hüvelykes 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IpariÖsszeállítottLabda825/650Acél28 "Acél104 fok F€584.03
DAYTON 1YNW4 légkeringtető 30 hüvelykes 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IpariRészben összeállítvaLabda800/650Acél35.25 "Acél104 fok F€705.42
DAYTON 1YNW5 légkeringető, 36 hüvelykes alumínium lapátok, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IpariRészben összeállítvaLabda850/750Acél40 5 / 16 "Acél104 fok F€1,458.38
DAYTON 1YNW6 légkeringető, 42 hüvelykes lapátátmérő, 15000 cfm, 120 VAC, 3 lapáttal | AB4LHA 1YNW6IpariRészben összeállítvaLabda850/700Acél46 5 / 16 "Acél104 fok F€2,549.01
DAYTON 1YNW7 légkeringtető 36 hüvelykes 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IpariRészben összeállítvaLabda460/320Acél41.25 "Acél104 fok F€1,222.93
DAYTON 1YNW8 légkeringtető 42 hüvelykes 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1YNW8IpariRészben összeállítvaLabda360/260Acél47 5 / 16 "Acél104 fok F€1,605.00
DAYTON 2RDZ1 légkeringető 24 hüvelykes 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1KültérRészben összeállítvaPecsétes labda825/650Galvanizált acél32 "Horganyzott acél sárga poliészter porszóróval104 fok F€897.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RDZ3 légkeringető 36 hüvelykes 12 250 Cfm 115V
€1,260.80 /Mértékegység