DAYTON 2N925 Motor 3 fázis 1/3 LE 1140 208-230/460 Eff 76.5 | AC2VBC

DAYTON 2N925 Motor 3 fázis 1/3 LE 1140 208-230/460 Eff 76.5

Raktáron
Tétel: AC2VBC Modell: 2N925

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€730.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNagy hatékonyság
Keret56
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.5/0.75
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1140
Névleges hatékonyság72.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz12 5 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellInverter névlegesHatékonysági csoportKeretHossz kevesebb tengelyMotortervezésMotor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeÁr
DAYTON 10C897 Motor 3 fázis 1/2 LE 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897IgenEnergiahatékony4811.125 "3-fázisVízszintes vagy függőleges tengely lefeléLakásEgyik sem€724.52
DAYTON 10C899 Motor 3 fázis 3/4 LE 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899IgenEnergiahatékony4811.25 "3-fázisVízszintes vagy függőleges tengely lefeléLakásEgyik sem€835.06
DAYTON 10C901 motor 3 fázis 1/2hp 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901IgenEnergiahatékony4810 1 / 16 "3-fázisVízszintes vagy függőleges tengely lefeléLakásEgyik sem€455.99
DAYTON 11W365 motor 3 fázis 1/4 LE 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-fázisMinden szögKulcsosEgyik sem€503.52
DAYTON 11W368 Motor 3 fázis 1/3 LE 1140 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-fázisMinden szögKulcsosEgyik sem€498.76
DAYTON 11W369 motor 3 fázis 1.5 LE 1170 208-230/460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-fázisMinden szögKulcsosEgyik sem€1,313.85
DAYTON 1K057 általános célú motor szénacél Tefc 1/6 LE 1725 ford./perc 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondenzátor-StartMinden szögKulcsosEgyik sem€755.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2N925 Motor 3 fázis 1/3 LE 1140 208-230/460 Eff 76.5
€730.17 /Mértékegység