DAYTON 2LYU2 Brake Magnetic Watertight Torque 6 Ft-lb | AC2QCY

DAYTON 2LYU2 Brake Magnetic Watertight Torque 6 Ft-lb

Raktáron
Tétel: AC2QCY Modell: 2LYU2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,162.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék
Környezeti (C)40
Erősítő Holding.22 / .11
Tekercs Volt115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC
ÁtalakítjaA NEMA C-Face motorokat és a sebességváltókat reduktorokká alakítja át
Átmérő6 7 / 8 "
AdóFolyamatos
HázVízálló / porzáró
befejezSzürke zománcfesték
FunkcióRugós fék automatikus visszaállítással
Hz50/60
Inrush erősítők1.74 / .87
Hossz4.875 "
Kar típusaKézi kioldás
Max. HP @ 1725 / perc2
Max. HP @ 3450 / perc3
Max. FORDULAT3450
Fel van szerelveNEMA C-Face karimák a motorokon és a sebességváltókon
NEMA / IEC keret56C / 140TC
Fázisegyetlen
Tápvezeték hossza (hüvelyk)15
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
Statikus nyomaték6 Ft.-Lb.
típusDupla C-arcú mágneslemez
Feszültség @ 50 Hz110 / 208-220
Feszültség @ 60 Hz115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.463
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA / IEC keretÁr
DAYTON 2LYU1 Brake Magnetic Watertight Torque 3 Ft-lb | AC2QCX 2 LYU156C€1,106.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2LYU2 Brake Magnetic Watertight Torque 6 Ft-lb
€1,162.81 /Mértékegység